Akkukäyttöinen 12 V:n LED-työvalaisin
Akkukäyttöinen LED-työvalaisin
AKKUTYÖVALAISIN-LED-HSW14
Tuotenro 096381 842
EAN 4062856440382
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- 5 W LED-lamppu
- Ladattavat litiumioniakut
- Merkinantotoiminto
- Hätävalotoiminto
- 350 lumenin valaisuteho
- Syväpurkaussuoja
- Sisältää latausaseman
- Sisältää 230 V virtalähteen ja 12 V sovittimen tupakansytyttimelle
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Leveys | 173 mm |
Korkeus | 317 mm |
Syvyys | 130 mm |
Tuotteen paino | 1,920 kg |
Valoteho | 350 lm |
IP-suojausluokka | IP 54 |
Nimellisjännite | 12 V/DC |
Väri | Musta |
Materiaali | Muovi |