Langaton Bluetooth®-kaiutin BTS 18-40 M-CUBE
Langaton Bluetooth-kaiutin BTS 18-40 M-CUBE
BLUETOOTHKAIUTIN BTS 18-40 M-CUBE
MASTER M-CUBE
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kahden kaiuttimen liittäminen Bluetooth®-tilassa TWS (True Wireless Stereo) -toiminnolla tuottaa entistä paremman ja täyteläisemmän stereoäänen
- FM-radiotoiminto ja ääniohjaus asemien navigointiin
- 5 V:n /2 A:n USB Type A -liitäntä kannettavien laitteiden lataamiseen ja USB-tiedonsiirtovälineiden lukemiseen, enimmäistallennuskapasiteetti 64 Gt
- AUX-in-liitäntä musiikin toistamiseen mukana toimitetun AUX-kaapelin kautta
- 5/8 tuuman kierreliitin ¼ tuuman supistusholkilla kamera-/lasertelineelle kiinnittämiseen
- Kotelo alumiinisella kantokahvalla, suojausluokka IPX5
- Valinnainen virransyöttö 18 voltin M-CUBE-akun tai mukana toimitetun virtalähteen kautta
M-CUBE-akun lataamiseen tarvitaan myös vastaava M-CUBE-laturi.
Tiedot(X)
Verkon käyttöjännite | 230 V/AC |
Akun käyttöjännite | 18 V/DC |
FM-radiotaajuus vähintään/enintään | 87,5-108 kHz |
Teho (2 x kaiutin) | 34 W |
Koneen paino akun kanssa | 2,97 kg |
MAINSADAPT-ADAPTER-BTS18-40-(18V/2,5A)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRAY-REDUCEBUSH-5/8IN-1/4IN-(BTS18-40)
SP-COVER
AUX-IN-CABLE-(BTS 18-40)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRPAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Tietoa hinnoittelusta
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!