PVC-suojasukat
Sähkökaapelin suojaletku
SUOJALETKU HELLERMAN PVC 10MM MUSTA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Materiaali: Taipuisa kadmium vapaa PVC (ei-itsestään sammuva)
Läpilyöntilujuus: 15kV (kV/mm)
Käyttölämpötila: -20°C ... +70°C
Tiedot(X)
Sisähalkaisija | 10 mm |
Seinämän paksuus | 0,45 mm |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -20 – 70 °C |
Syttyvyys | Ei |
Dielektrinen lujuus, läpilyöntilujuus | 15 kV/mm |
Väri | Musta |
Materiaali | PVC -Polyvinyylikroridi |
Silikoni - vapaa | Ei |
Pituus | 50 m |