Lieriörullalaakeri FAG
Lieriörullalaakerit, FAG
LIERIÖRULLAL. NU313-E-M1-C3
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | LIERIÖRULLAL. NU313-E-M1-C3 |
Sisähalkaisija (d) | 65 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 140 mm |
Leveys (B) | 33 mm |
Tuotteen paino | 2280 g |