Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Akkukäyttöinen LED-työvalaisin Ergopower Blade

Akkukäyttöinen LED-työvalaisin, Ergopower Blade
TYÖVALO SLIMLIGHT LED LADATTAVA IP65

Tuotenro 0827940310

-

Akkukäyttöinen LED-työvalaisin Ergopower Blade

Tuotenro 0827940310

-

Määrä

Pakkauskoko

x1 kpl
Katso saatavuus toisella Würth Centerillä

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Akkukäyttöinen LED-työvalaisin kapealla valaisinosalla
  • Kytkimellä valittavissa spottivalo, päävalo, off-pois päältä

  • Päävalossa himmennystoiminto – pidä painiketta painettuna

  • Kun himmein tai kirkkain valaistustaso saavutetaan, valo vilkkuu hetken

  • Päävaloa voidaan himmentää 100 lumenista 1 000 lumeniin

  • Valaisimessa lataustilan näyttö

  • Kapea valaisinosa ahtaisiin paikkoihin – leveys 9 mm

  • Valaisinosaa voidaan kiertää 120°

  • Magneetti ja kiinnityskoukku valaisimen pohjassa

  • USB C -latausportilla

  • USB-virtalähde ja USB-C-kaapeli sisältyvät toimitukseen

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Tiedot(X)

Värilämpötila

6000 K

Päävalon valoteho

1000 lm

Sivuvalon valoteho

150 lm

Paloaika vähint./enint.

2-10 h

Toissijaisen valon valaisujakso

9 h

Latausaika

4 h

IP-suojausluokka

IP 65

Suojausluokka, lamppu

Suojausluokka III / vaaraton pienoisjännite

Suojausluokka, laturi

Suojausluokka II / suojaeristys

Akun / pariston tyyppi

Litium-Ioni

Nimellisjännite

3.7 V/DC

Akun / pariston kapasiteetti

2600 mAh

Liitäntätyyppi

USB

Käyttölämpötila vähint./enint.

-10 – 40 °C

Pistoketyyppi

C

Tuotenro Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot