Palkkikenkä, sisälaipat, 2,0 mm
Palkkikenkä, sisälaippa
PALKKIKENKÄ I 51X95
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sisäpuoliset kiinnityslaipat
Tiedot(X)
Kiinnitystarvikkeet:
- ASSY 4 JH -ruuvit halkaisijaltaan 5 mm:n puukiinnikkeisiin
- Ankkurikampanaulat 4,0 x 40 mm tai 4,0 x 60 mm
- ASSY 4 Combi -ruuvit, halkaisija 10 mm
- Betoniin käytettävät kiila-ankkurit: W-FA; W-FAZ; W-BS; kemiallinen ankkuri WIT-VM250 kierretangon kanssa
Leveys x korkeus | 51 x 95 mm |
Paksuus | 2 mm |
Materiaali | Kuumasinkitty teräslevy, 1.0226 |
Pinnoite | Kuumasinkitty |
Hyväksyntä | ETA |