ABS-ankkuripiste Lock X-Klemm
Ankkuripiste, ABS Lock X, Klemm
ANKKURIPISTE ABS-LOCK X-KLEMM 300 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Teräspalkit ovat hyviä kiinnitysalustoja esimerkiksi ankkuripisteiden kaltaisille kiinnikkeille. Mutta entä jos rakennuksen rakenteisiin ei haluta kajota?
Tällaisessa tapauksessa kannattaa käyttää yksittäistä ankkuripistettä ABS-Lock X-Klemm. Se on hyvin monipuolinen, minkä lisäksi se suojaa materiaalia, johon se kiinnitetään. Tämä ankkuripiste on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä, ja se kiinnitetään kahdella levyllä, jotka kiristetään palkin ympärille.
Ankkuripisteen ydin on nykäyksiä vaimentava tuki (halkaisija 16 mm), jonka voit haluttaessa laajentaa turvavaijerijärjestelmien kaaritueksi tai päätytolpaksi lisätukiputken (halkaisija 42 mm) avulla. Neliömäinen pohjalevy ja vastalevy ovat molemmat kooltaan 200 x 200 mm, mutta tarvittaessa myös muita kokoja on saatavilla. Vakiomalli sopii enintään koon 150 x 150 mm:n palkeille.
Voit käyttää ABS-Lock X-Klemm -kiinnikettä lattiassa, seinässä tai sisäkatossa, ankkuripisteenä tai vaijerin lukitus-/varmistuspisteenä, pidikejärjestelmässä tai putoamissuojausvälineenä. ABS-Lock X-Klemm -kiinnikettä voi käyttää kaikkiin kuormitussuuntiin, ja se suojaa enintään kolme henkilöä putoamiselta samanaikaisesti.
Tiedot(X)
- Huomioi asennusta koskevat tekniset tiedot (abZ, Z-14.9-688)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Kiinnitetään teräspalkkien ympärille pohjalevyn ja vastalevyn avulla
- Tukiputken kanssa pääty- ja kulmatolppana turvavaijerijärjestelmissä
- Sisältää kiinnitystarvikkeet, jotka ovat ruostumatonta terästä
- Muita kokoja saatavana pyynnöstä
Ruostumatonta terästä oleva ankkuripiste (halkaisija 16 mm) koostuu pohjalevystä ja vastalevystä (200 x 200 mm), jotka kiristetään teräspalkin ympärille, ja sillä on yleinen tekninen hyväksyntä. Asenna tämä kiinnike enintään 150 mm leveiden palkkien ympärille. Erikoismittoja on saatavilla pyynnöstä.
Materiaali | Ruostumaton teräs |
Tangon pituus | 300 mm |
EN-standardi | 795 |
Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille | Betoni |
Korkeus | 300 mm |
Väri | Ruostumattoman teräksen värinen |
Pinnoite | Ruostumaton teräs viimeistelty |