Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Raakareunainen kiilahihna BX CONTI-V FO

Raakareunaiset kiilahihnat, klassiset, BX
KIILAHIHNA BX 43 CONTI-V FO

Tuotenro 1807011418
EAN 4051817526784

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Hammastettu raakareunainen klassinen kiilahihna DIN 2215
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tyypin kuvaus

KIILAHIHNA BX 43 CONTI-V FO

Hihnan leveys, selkä (bo)

16,5 mm

Viitepituus

1137 mm

Sisäpituus

43 in

Ulkopituus

1161 mm

Hihnan korkeus (h)

11 mm

DIN

2215

Tuotteen paino

0,186 kg

Paino/metri

0,17 kg

Materiaali

Synteettinen kumi

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-30 – 80 °C

Lämmönkestävyys vähint.

-30 °C

Lämmönkestävyys enint.

80 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot