Hammashihnat HTD 5M Conti® Synchroforce
Hammashihnat, synteettistä kumia, HTD 5M
HAMMASHIHNA HTD 425 5M 9 CONTI CXP
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellispituus | 425 mm |
Hammasväli (t) | 5 mm |
Nimellishalkaisija | 9 mm |
Hihnan korkeus | 3,6 mm |
Hampaan korkeus (ht) | 2,1 mm |
Lämmönkestävyys enint. | 100 °C |
Materiaali | Synteettinen kumi |