Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pakokaasuletku P-G-EX-1

Pakokaasuletku, P-G-EX-1
PGEX1 PAKOKAASULETKU 76MM

Tuotenro 5970811076
EAN 4053479998923

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Letku soveltuu sekä jousi- ja sähkötoimiselle pakokaasukelalle, että pakokaasuradalle, kestää bensiini- ja dieselkaasuja, öljyä, rasvaa ja liuottimia.



Rakenne: Musta, kevyt, erittäin taipuisa, nylonspiraalilla tuettu polyesterikudoksinen termoplastinen letku.


Käyttölämpötila: -40...+150°C (hetkellisesti +170°C)


Huomautus

Pakokaasukäytössä käytettävä poistoimuria



Tilauksesta muita kokoja

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
PGEXK - siltakiristinkiristin letkulle

PGEXK SILTAKIRISTIN 76MM

x 1 kpl

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Tietoa hinnoittelusta

Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot