Vedinruuvi Kalustevetimien kiinnittämiseen M4-liitoskierteellä ja yhdistelmäuravääntiöllä
Kalustevetimen ruuvi
VEDINRUUVI MATALAK 4X23 ZN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- M4-täyskierre
- Sinkittyä terästä, sinipassivoitu
- 9,5 mm:n halkaisija, matala kanta suoraura–ristiura-yhdistelmävääntiön kanssa
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M4 |
Pituus (l1) | 23 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 9,5 mm |
Nimellishalkaisija | 4 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PZ 2 + suoraura (SZ/SL) |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |