Tasakiila, korkea profiili DIN 6885, teräs C 45 K, pinnoittamaton, malli A
DIN 6885, teräs, muoto A
TASAKIILA DIN6885-A C45K 12X8X65
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Leveys (b1) | 12 mm |
Korkeus (h1) | 8 mm |
Pituus (l1) | 65 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Muoto/malli | A |
DIN | 6885 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |