Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Asiakkaan kirjautuminen
Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Akkurunkonaulain ASN 5090 HF

Naulain, akkukäyttöinen, ASN 5090 HF
AKKUNAULAIN ASN 5090 HF

Tuotenro: 57003012

-

Akkurunkonaulain ASN 5090 HF

Tuotenro: 57003012

-

Määrä

Pakkauskoko

x 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Akkurunkonaulain, 18 V / 4,0 Ah:n akulla, halkaisijaltaan 2,8–3,3 mm:n ja pituudeltaan 50–90 mm:n nauloille.
  • {921}Helppo käyttää{922}
    {923}Harjaton moottoriteknologia{924}
    {925}Kaksiportainen iskuvoiman säätö{926}
    {927}Kaksivaiheinen iskutiheyden säätö{928}
    {929}Turvallinen toiminta profiloidun kosketuskärjen ansiosta{930}
    {931}Syvyyden säätö ilman työkaluja{932}
    {933}Vakaa toiminta profiloidun kosketuskärjen ansiosta{934}
    {935}Yksinkertainen juuttuneiden naulojen poisto{936}
    {937}Kompakti koko, käyttöön ahtaissa paikoissa{938}
    {939}Käyttölämpötila -15...+50 °C{940}
    {941}Voidaan käyttää kaikkien 30–34 asteen vajaakantaisten ja pyöreäkantaisten naulojen kanssa, joiden pituus on 50–90 mm{942}
    {943}Makasiiniin mahtuu jopa 55 naulaa{944}
    {945}Akun vähäisen varaustilan ja juuttuneiden naulojen näyttö{946}
HuomautusPuun vahvuudesta riippuen erityisesti ≥ 80 mm:n uritettuja naulojen naulaaminen kokonaan ei välttämättä onnistu paineilma- tai kaasukäyttöisillä laitteilla.

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Tiedot(X)

Nimellisjännite

18 V/DC

Ladattavan akun / pariston kapasiteetti

4 Ah

Iskuenergia

105 J

Lippaan/makasiinin tilavuus

55 kpl

Soveltuu vähint./enint. naulan halkaisijalle

2.8 - 3.3 mm

Soveltuu vähint./enint. naulan pituudelle

50 - 90 mm

Tuotteen/koneen paino ladattavan akun kanssa

4,2 kg

Ladattavan akun / pariston tyyppi

Litium-Ioni

Paino, (kone)

4160 g

Korkeus

350 mm

Leveys

135 mm

Pituus

335 mm

Viimeksi katsottu