Akkukäyttöinen sähköliittimien puristustyökalu
Puristuspihdit akkukäyttöiset KLAUKE EK30IDML
AKKUPURISTUSTYÖKALU KLAUKE EK30IDML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- 10,8V/1,5Ah akulla, muovisessa kuljetuslaukussa.
- Sähköhydraulinen tuurnapuristustyökalu 30kN puristusvoimalla.
- Sisäänrakennettu puristuspaineen valvonta.
- Tuurnapuristus Cu putkikaapelikengille 6-120 mm2 ja Cu levykaapelikengille 6-95 mm2.
- Erillisiä puristusleukoja ei tarvita.
Tiedot(X)
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija vähint. | 6 mm² |
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija enint. | 120 mm² |
Akun/pariston kapasiteetti | 1.5 Ah |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |
Latausaika | 40 min |
Koneen paino akun kanssa | 1,95 kg |
Käyttölämpötila vähint. | -10 °C |
Käyttölämpötila enint. | +40 °C |
Tuotteen paino | 1,95 kg |
Puristusvoima | 30 kN |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!