Akkukäyttöinen sähköliittimien puristustyökalu
Puristuspihdit akkukäyttöiset KLAUKE EK35/4CFM
AKKUPURISTUSTYÖKALU KLAUKE EK354CFM
Tuotenro 9501024236
EAN 4012078875066
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Johtimen poikkileikkaus vähint. | 6 mm² |
Johtimen poikkileikkaus enint. | 150 mm² |
Akun/pariston kapasiteetti | 1,5 Ah |
Nimellisjännite | 18 V |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |
Koneen paino akun kanssa | 1,6 kg |
Käyttölämpötila vähint. | -10 °C |
Käyttölämpötila enint. | 40 °C |
Tuotteen paino | 1,6 kg |
Puristusvoima | 35 kN |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!