Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkukäyttöinen sähköliittimien puristustyökalu Klauke EK50ML - AKKUPURISTUSTYÖKALU KLAUKE EK50ML 10,8V Akkukäyttöinen sähköliittimien puristustyökalu Klauke EK50ML - AKKUPURISTUSTYÖKALU KLAUKE EK50ML 10,8V Akkukäyttöinen sähköliittimien puristustyökalu Klauke EK50ML - AKKUPURISTUSTYÖKALU KLAUKE EK50ML 10,8V
Tuotevideot alustalla youtube

Kun katselet tai toistat upotettuja videoita sivustossa http://www.wurth.fi/, palveluntarjoaja youtube voi tallentaa sivut, joilla olet vieraillut, ja analysoida selauskäyttäytymistäsi. Jos aktivoit sisällön eli suostut katselemaan ja toistamaan sisältöä, tietokoneeseesi tallennetaan eväste sen merkiksi, että olet antanut luvan selaimesi käyttöön. Tämä eväste ei tallenna henkilökohtaisia tietoja.

Katso lisätietoja tietosuojakäytännöstämme ja evästesivultamme.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää tätä linkkiä videon katselemiseen palveluntarjoajan alustalla: https://youtu.be/PkpYnYPY1_g

Tuotevideot alustalla youtube

Kun katselet tai toistat upotettuja videoita sivustossa http://www.wurth.fi/, palveluntarjoaja youtube voi tallentaa sivut, joilla olet vieraillut, ja analysoida selauskäyttäytymistäsi. Jos aktivoit sisällön eli suostut katselemaan ja toistamaan sisältöä, tietokoneeseesi tallennetaan eväste sen merkiksi, että olet antanut luvan selaimesi käyttöön. Tämä eväste ei tallenna henkilökohtaisia tietoja.

Katso lisätietoja tietosuojakäytännöstämme ja evästesivultamme.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää tätä linkkiä videon katselemiseen palveluntarjoajan alustalla: https://youtu.be/MRNyXVVipvA

Akkukäyttöinen sähköliittimien puristustyökalu Klauke EK50ML - AKKUPURISTUSTYÖKALU KLAUKE EK50ML 10,8V - 1
Akkukäyttöinen sähköliittimien puristustyökalu Klauke EK50ML - AKKUPURISTUSTYÖKALU KLAUKE EK50ML 10,8V - 2
Akkukäyttöinen sähköliittimien puristustyökalu Klauke EK50ML - AKKUPURISTUSTYÖKALU KLAUKE EK50ML 10,8V - 3

Akkukäyttöinen sähköliittimien puristustyökalu Klauke EK50ML

Puristuspihdit, akkukäyttöiset EK50ML
AKKUPURISTUSTYÖKALU KLAUKE EK50ML 10,8V

Tuotenro 07005611

EAN 4012078828673

-
Akkukäyttöinen sähköliittimien puristustyökalu Klauke EK50ML

Tuotenro 07005611
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
Klauke EK50ML Micro akkupuristin tarjoaa käyttömukavuutta ja turvallisuutta monipuolisilla vaihdettavilla leuoilla, korkea puristusvoima takaa tehokkaan työskentelyn ja tasalaatuiset liitokset.

Klauke EK50ML Micro akkukäyttöiset puristuspihdit tarjoavat käyttömukavuutta ja turvallisuutta ammattilaisille. Vaihdettavat leuat mahdollistavat monipuolisen käytön eri liittimille ja tasalaatuiset liitokset varmistavat luotettavuuden. Puristusvoima 15kN takaa tehokkaan työskentelyn ja laitetta voidaan käyttää keventimen kanssa helposti. Näillä puristuspihdeillä asennat liitokset nopeasti ja varmasti, säästäen aikaa ja vaivaa työskentelyssäsi.



  • Akkutoimoinen puristuspihti Klauke EK50ML Micro

  • Vaihdettavat leuat

  • Puristusvoima 15kN

  • Sopii useille eri liittimille

  • Tasalaatuiset liitokset

  • Turvallisuutta ja varmuutta liitoksen asentajalle

  • Voidaan käyttää keventimen kanssa
2 vuoden takuu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueTuotanto-, asennus- ja kunnossapitotyöt

Johtimen poikkileikkaus vähint.

0,14 mm²

Johtimen poikkileikkaus enint.

50 mm²

Akun/pariston kapasiteetti

1,5 Ah

Nimellisjännite

10,8 V/AC

Akkujen / paristojen määrä

1 KPL

Latausaika

40 min

Koneen paino akun kanssa

960 g

Käyttölämpötila vähint.

-10 °C

Käyttölämpötila enint.

40 °C

Tuotteen paino

960 g

Puristusvoima

15 kN

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot