Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, haponkestävä teräs A4-80, pinnoittamaton
ISO 4762 / DIN 912 haponk. trs A4-80 pinnoittam.
6-KOLORUUVI ISO4762 A4/80 M8X12
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ISO 4762 -standardi korvaa DIN 912 -standardin | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittojen aluetta on muutettu | Hienokierre on siirretty standardiin ISO 12474.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M8 |
Pituus (l1) | 12 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 13 mm |
Kannan korkeus (k1) | 8 mm |
Standardit | ISO 4762 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Lujuusluokka | 80 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Lieriö-/sylinterikanta kololla |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | AV 6 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Varren halkaisija (d2) | 8 mm |
Tuoteluokka | A |