Jousialuslevy, kaareva, A-malli DIN 128, mekaanisesti sinkitty teräs (MZN)
DIN 128, mekaanisesti sinkitty teräs (MZN) malli A
JOUSIALUSLEVY DIN 128-A ZN M8
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu ainoastaan ruuveille, joiden lujuusluokka ≤ 5.8
Tiedot(X)
Soveltuu ruuvikierteelle | M8 |
Sisähalkaisija (d1) | 8,1 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 14,8 mm |
Korkeus (h1) | 2,75 mm |
Paksuus (s1) | 1,6 mm |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Muoto/malli | A |
Standardit | DIN 128 |