Reikäsaha KM-hampaat
Reikäsaha, kovametallinen kärki
REIKÄSAHA KM-HAMMASTUS 54MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Reikäsahojen hampaissa on kovametallikärki. Reikäsahat on tarkoitettu siistien ja puhtaiden reikien tekemiseen koviin ja kuluttaviin materiaaleihin.
Soveltuu kevytbetoniin, tiileen, kaakeliin, klinkkereihin, laminaattilevyihin, lasikuidulle, lastulevy, vaneri, kalustelevyt, ruostumaton/haponkestävä teräs, valurauta. Ei sovellu kivelle sekä kovabetonille. Kupin syvyys 31 mm
Käyttökohteita: Rakennus, LVIS, konepajat, huoltoliikkeet, kunnossapito. Koneet: Käsiporakone, pylväsporakone, magneettiporakone.
Kovametallihampailla varustettu reikäsaha sopii samoihin pitimiin kuin HSS Bi- metallisetkin. Valitse porattavan materiaalin mukainen aloituspora.
Tiedot(X)
Halkaisija (Ø) | 54 mm |