Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Iskuporanterä Plus Duo-S Vario

Iskuporanterä, Plus Duo-S Vario
ISKUPORANTERÄ PLUS DUO-S 6X160X100

Tuotenro 0648556016
EAN 4053479614113

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kestävä iskuporanterä, jossa on voimakkaasti viistetty 2-leikkuureunainen pää, itsekeskittävä kärki ja Vario-spiraali vahvistetulla ytimellä. Nämä ominaisuudet lisäävät porausnopeutta huomattavasti. Optimoitu akkuporavasaroita varten.

Huomattavasti nopeampi poraus


Optimoitu kärjen geometria ja leikkuureunojen epäsymmetrisesti sijoitetut viistoon kiinnitetyt kovametallipalat (nystyrät/harjanteet) parantavat pitoa.



Vahvistetut viisteet takaavat optimaalisen porauskyvyn


Vahvistettu kovametallipala ja suuremmat viisteet vähentävät poranterän juuttumisen mahdollisuutta huomattavasti sen osuessa raudoitukseen ja lisäävät kestävyyttä.



Tarkka poraus


Erityisen itsekeskittävän kärjen ansiosta.



Huomattavasti parempi porausnopeus ja pölynpoisto sekä samanaikaisesti parempi suojaus katkeamista vastaan


Vario-spiraali vahvistettu ytimellä, edessä kapeneva ja takana levenevä kantaosa sekä terävämpi kulma kierukan päässä vähentävät kitkaa, takaavat paremman vakauden ja mahdollisimman hyvän iskuenergian välityksen.

Huomautus

Raudoitteiden poraaminen on sallittua vain rakennesuunnittelijan luvalla. Ø 4,8 ja 6,3: Erikoisporanterä (betoninaulalle) SFS-Spike-kiinnitysjärjestelmälle. Ennen kuin poraat pitkällä poranterällä, poraa ensin lyhyemmällä poranterällä, jonka halkaisija on sama.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Käynnin tasaisuus (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Tarkkuus (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Vahvistamislujuus (pistejärjestelmä)

1/4 pistettä

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

2/4 pistettä

Halkaisija (Ø)

6 mm

Pituus

160 mm

Työpituus

100 mm

Leikkuureunojen määrä

2 KPL

Spiraalien määrä

2 KPL

Työkalupidike-/sovitteen tyyppi

SDS-plus

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot