U-kiinnike U-kiinnike, yleismalli
U-kiinnikkeet, yleismalli ( 6502010902)
PUTKENSIDE 2 1/2 65MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Teräslevyosa, vahvistustuet ja kierteinen sakkeli sekä mutterit, sinkitty; osat:
Kierteinen sakkeli, täysin asennettu
Tiedot(X)
- Äänenvaimentimien kiinnittämiseen autokäyttöön (tulppaliitokset)
- Yleiskäyttöön (ei tyyppirajoituksia)
Halkaisija | 65 mm |
Halkaisija tuumina | 2 1/2 in |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen halkaisija | 8 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |