Hitsauslaitteen kaapelin liitin
Hitsauskaapelin pistoliitin
HITSAUSLIITIN K25 KOIRAS TAPPI 9MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Messinkirunko
Hyväksyntä: TÜV
Tiedot(X)
Tuotteen paino | 51 g |
Hitsausvirta, ED60% | 200 A |
Kaapelin poikkileikkaus vähint. | 16 mm² |
Kaapelin poikkileikkaus enint. | 25 mm² |
Materiaali | Messinki/teräs |
Materiaali suojus/vaippa | Kumi |
Tapin halkaisija | 9 mm |