Lieriörullalaakeri FAG
Lieriörullalaakerit, FAG
LIERIÖRULLAL. NU207-E-JP1
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | LIERIÖRULLAL. NU207-E-JP1 |
Sisähalkaisija (d) | 35 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 72 mm |
Leveys (B) | 17 mm |
Tuotteen paino | 3303 g |