Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kemikaaliletku EVEREST

Kemikaaliletku, Everest
EVEREST KEMIKAALILETKU 25X38MM

Tuotenro 5970408025
EAN 4099618330575

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Happojen, kemikaalien ja alkoholien imu- ja paineletku.


Sisäkumi: Musta, sileä EPR


Vahvike: Vahva, synteettinen tekstiilikudos, terässpiraali


Ulkokumi: Musta, sileä, kääritty EPR


Käyttölämpötila: - 40...+100°C


Merkintä: Violetti raita, CHEM – LOGO – 10 BAR 150 PSI Made in Italy – IVG 2000


Huomautukset: 13 mm koko ilman spiraalia, muuten tekniset tiedot kuten yllä.

Huomautus13 mm koko ilman spiraalia


Valmistajan kemiallinen kestävyystaulukko saatavilla.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot