Akkukiillotuskone Mirka ARP-B 300NV
Akkukiillotuskone Mirka ARP
AKKUKIILLOTUSKONE 77MM ARP-B 300NV
Tuotenro 1971013625
EAN 6416868938814
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pieni, kevyt ja ergonominen
- Tehokas ja taloudellinen
- Alhainen melutaso
- Älykäs ja nopeasti ladattava akku, kaksi kokoa
- Mahdollisuus standardoida prosesseja myMIRKA-sovelluksella
- Portaaton nopeudensäätö
Soveltuu pienempien alueiden kiillotukseen.
Kierrosluku 1500 - 2200 rpm
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Akku / paristo kiinteästi asennettu | Ei |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
Akun/pariston paino | 189 g |
Akun/pariston kapasiteetti | 2,5 Ah |
Akku-/paristotyyppi | Li-Ion |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 2200 rpm |
Nimellisjännite | 10,8 V |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |