Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkukonepaketti M-CUBE 18 V MAXI SET 1 10-osaa

Akkukonep. M-CUBE MAXI set 1, 9 os, salk
KONEPAKETTI M-CUBE 18V MAXI-SET1
MASTER M-CUBE

Tuotenro 0988017801
EAN 4065746720786

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sisältää ABS 18 POWER -akkuporakoneen, ASS 18 1/2" COMPACT -akkuiskumutteri-/ruuvinvääntimen, ABH 18 COMPACT -akkuporavasaran, AWS 18-125 P COMPACT -akkukulmahiomakoneen, AFS 18 COMPACT -akkupuukkosahan, kolme 5,0 Ah ladattavaa akkua ja akkulaturin ORSY® 8.4.5 -järjestelmäsalkussa

ABS 18 POWER -akkuporakone


  • Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, joka on suunniteltu erityisesti vaativaan käyttöön rakennustyömailla. Vääntömomentti 140 Nm.


ASS 18 1/2" COMPACT -akkuiskumutteri-/ruuvinväännin


  • Tehokas akkuiskumutteri-/ruuvinväännin, jonka tehoasetuksia voi säätää ja jossa on suuri aukaisumomentti monipuolisiin käyttötarkoituksiin


ABH 18 COMPACT -akkuporavasara


  • Kompakti ja tehokas akkuporavasara keskiraskaaseen poraukseen ja kevyisiin talttaustöihin


AWS 18-125 P COMPACT -akkukulmahiomakone


  • Kestävä akkukulmahiomakone keskiraskaisiin rouhinta- ja leikkuutöihin


AFS 18 COMPACT -akkupuukkosaha


  • Tehokas ja kestävä M-CUBE-akkupuukkosaha valinnaisella heiluritoiminnolla


Koneet toimitetaan ilman akkuja.


Konepaketti M-Cube 18V Maxi-Set 1 sisältää 3 LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE BASIC akkua.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

null

null

Akkukonepaketti M-CUBE 18 V MAXI SET 1 10-osaa sisältää:
1 x
Salkku 8.4.5, System

SALKKU 8.4.5, ORSY

Kuvaus: Sopii erinomaisesti erilaisten pienten koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa.
Määrä: 1 x
Akkukulmahiomakone AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
1 x
Akkukulmahiomakone AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

AKKUKULMAHIOMAKONE AWS18-125P COMP RUNKO

MASTER M-CUBE
Kuvaus:
Katkaisulaikan halkaisija enint.: 125 mm; 0 Ah
Kompakti, tehokas ja hiiliharjaton akkukulmahiomakone keskiraskaaseen hionta- ja katkaisu-/leikkuutyöhön
Määrä: 1 x
1 x
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE

AKKUPORA ABS 18 POWER, RUNKO

MASTER M-CUBE
Kuvaus:
0 Ah
Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, joka on suunniteltu erityisesti vaativaan käyttöön rakennustyömailla. Vääntömomentti 140 Nm.
Määrä: 1 x
1 x
Akkuiskumutteri-/ruuvinväännin ASS 18 1/2 COMPACT M-CUBE

AKKUMUTTERIVÄÄNNIN ASS18-1/2 COMPT RUNKO

MASTER M-CUBE
Kuvaus:
0 Ah
Kompakti ja tehokas akkuiskumutteri-/ruuvinväännin, jonka tehoasetuksia voi säätää ja jossa on suuri aukaisumomentti monipuolisiin käyttötarkoituksiin.
Määrä: 1 x
1 x
Akkupuukkosaha AFS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUPUUKKOSAHA AFS 18 COMPACT, RUNKO

MASTER M-CUBE
Kuvaus: Tehokas ja kestävä akkupuukkosaha
Määrä: 1 x
1 x
Akkuporavasara ABH 18 COMPACT M-CUBE ABH 18 COMPACT M-CUBE

AKKUPORAVASARA ABH 18 COMPACT, RUNKO

MASTER M-CUBE
Kuvaus:
0 Ah
Kompakti, tehokas, hiiliharjaton akkuporavasara keskiraskaaseen poraukseen ja kevyisiin talttaustöihin
Määrä: 1 x
3 x
Akku Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kuvaus: Kompakti, tehokas ja kestävä 18 voltin litium-ioniakku ammatti- ja yleiskäyttöön yhdessä uusien Würth-akkutyökalujen kanssa.
Määrä: 3 x
1 x
Laturi ALG 18 V M-CUBE

AKKULATURI ALG 18/6 FAST

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Kuvaus: Sopii ladattaville 18 V BASIC M-CUBE -litium-ioniakuille
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot