Akkukonepaketti M-CUBE W-CONNECT 18V MAXI1 10-osaa.
AWS 18-125E Power+/ALG18 M-CUBE W-CONNECT Maxi set
KONEPAKETTI M-CUBE W-CONNECT 18V MAXI1
Tuotenro 5701900001
EAN 4068362186523
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ABS 18 POWER -akkuporakone.
Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, joka on suunniteltu vaativaan käyttöön teollisuudessa- ja rakennustyömailla. Vääntömomentti 140 Nm.
ASS 18 1/2" COMPACT -akkuiskumutteri-/ruuvinväännin
Tehokas akkuiskumutteri-/ruuvinväännin, jonka tehoasetuksia voi säätää ja jossa suuri, jopa 800Nm aukaisumomentti.
ABH 18 COMPACT -akkuporavasara
Kompakti ja tehokas akkuporavasara keskiraskaaseen poraukseen ja kevyisiin talttaustöihin. SDS Plus terille.
AWS 18-125E POWER+ -akkukulmahiomakone
Voimakas akkukulmahiomakone katkaisuun, hiontaan ja viimeistelyyn. Säädettävä kierrosnopeus ja laikkajarru.
AFS 18 COMPACT -akkupuukkosaha
Tehokas ja kestävä M-CUBE-akkupuukkosaha, jossa erikseen kytkettävä heiluritoiminto.
18V/5Ah W-CONNECT akku
Tukeva kotelo, hyvä jäähdytys ja valmius tulevaisuuden älytoimintoihin. Varaustilan näyttö.
ALG 18/8 laturi
Jäähdytyspuhallin ja 8Ah latausvirta.
Tiedot(X)
Akun/pariston kapasiteetti | 5 Ah |
Nimellisjännite | 18 V |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 10 KPL |
AKKUMUTTERIVÄÄNNIN ASS18-1/2 COMPT RUNKO
AKKUKULMAHIOMAKONE AWS18-125E PWR+ RUNKO
AKKUPORAVASARA ABH 18 COMPACT, RUNKO
AKKU LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE W-CONNECT