Akkukulmahiomakone AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE
Akkukulmahiomakone AWS 18-125 E POWER+
AKKUKULMAHIOMAKONE AWS18-125E PWR+ 2X5AH
Tuotenro 5701424007
EAN 4099618944284
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Moottorin jatkuva valvonta; suojaustoiminto sammuttaa moottorin välittömästi jumittumisen, ylikuormittumisen tai ylikuumenemisen yhteydessä
- Jäähdytysaukkojen suojaritilät antavat lisäsuojan lastuja vastaan
- Tehokas, vain vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori, jolla on pitkä käyttöikä
- Elektroninen moottorin suojaustoiminto takaa turvallisen työskentelyn pysäyttämällä moottorin välittömästi koneen jumittuessa tai pudotessa
- Työkaluton pikakiristysmutteri ja laikansuojuksen säätö mahdollistavat nopean ja helpon säädön eri käyttökohteisiin ilman työkaluja.
- Väsyttämätön ja miellyttävä työskentely kompaktin ja ergonomisen rakenteen ansiosta, tärinää vaimentava lisäkahva vähentää käteen kohdistuvaa rasitusta
Tiedot(X)
Keskiraskaisiin ja raskaisiin hionta- ja katkaisu-/leikkuutöihin. Yhteensopiva valikoimamme katkaisu- ja hiomalaikkojen kanssa.
Nimellisjännite | 18 V/DC |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 8600 1/min |
Katkaisulaikan halkaisija enint. | 125 mm |
Koneen paino ilman akkua | 1,63 kg |
Akun/pariston kapasiteetti | 5 Ah |
AKKU LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE W-CONNECT
CASEINRT-(AWS 18 POWER+)-8.4.3
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!