Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkukulmahiomakone AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE

Akkukulmahiomakone AWS 18-125 E POWER+
AKKUKULMAHIOMAKONE AWS18-125E PWR+ RUNKO

Tuotenro 5701424000

EAN 4065746530071

-
Akkukulmahiomakone AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE

Tuotenro 5701424000
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
Kompakti ja tehokas hiiliharjaton akkukulmahiomakone keskiraskaisiin ja raskaisiin hionta- ja katkaisu-/leikkuutöihin
  • Moottorin jatkuva valvonta; suojaustoiminto sammuttaa moottorin välittömästi jumittumisen, ylikuormittumisen tai ylikuumenemisen yhteydessä

  • Jäähdytysaukkojen suojaritilät antavat lisäsuojan lastuja vastaan

  • Tehokas, vain vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori, jolla on pitkä käyttöikä

  • Elektroninen moottorin suojaustoiminto takaa turvallisen työskentelyn pysäyttämällä moottorin välittömästi koneen jumittuessa tai pudotessa

  • Työkaluton pikakiristysmutteri ja laikansuojuksen säätö mahdollistavat nopean ja helpon säädön eri käyttökohteisiin ilman työkaluja.

  • Väsyttämätön ja miellyttävä työskentely kompaktin ja ergonomisen rakenteen ansiosta, tärinää vaimentava lisäkahva vähentää käteen kohdistuvaa rasitusta
3-portainen kierrosnopeuden säätö. Minimi 3500 /min ja maksimi 8600 /min.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Keskiraskaisiin ja raskaisiin hionta- ja katkaisu-/leikkuutöihin. Yhteensopiva valikoimamme katkaisu- ja hiomalaikkojen kanssa.

Nimellisjännite

18 V/DC

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint.

8600 1/min

Katkaisulaikan halkaisija enint.

125 mm

Koneen paino ilman akkua

2 kg

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Lamellihiomalaikka, ruostumattomalle teräkselle.

LAMELLIPYÖRÖ 125MM P40 ZIRK. VI

Zirkoni-korundi, soveltuu erityisesti ruostumattoman teräksen työstämiseen
x 10 kpl
CERALINE-fiiberilaikka

FIIBERILAIKKA 125MM P36 KERAAMINEN T-S

Nopeaan materiaalin poistoon matalalla kosketuspaineella teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja alumiinille
x 25 kpl
Tukilaikka jäähdytysurilla Fiiberilaikoille

FIIBERITUKILAIKKA 125MM M14 URITETTU

Pitkä käyttöikä ja hyvä hiontatulos.
x 1 kpl
Katkaisulaikka, Speed teräkselle

KATKAISULAIKKA 125X1,0 SPEED

Erittäin hyvä leikkuuteho ja pitkä käyttöikä
Katkaisulaikka, Speed ruostumattomalle teräkselle

KATKAISULAIKKA RST 125X1,0 SPEED

Erittäin hyvä leikkuuteho ja pitkä käyttöikä
Katkaisulaikka, Longlife & Speed Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle

KATKAISULAIKKA 125X1,0 LONGLIFE SPEED

Erittäin pitkä käyttöikä ja erinomainen leikkuuteho
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Cetus®X-treme 65KB -suojalasit

SUOJALASIT CETUS X-TREME 65KB

Tehokasta suojaa rennolla muotoilulla
x 1 kpl
Salkku 8.4.3, System

SALKKU 8.4.3, ORSY

Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot