Akkukulmahiomakone AWS 18-125 P COMPACT
Akkukulmahiomakone AWS 18-125 P COMPACT-1
AKKUKULMAHIOMAKONE AWS18-125P COMP 2X5AH
Tuotenro 5701446007
EAN 4099618783388
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Moottorin jatkuva valvonta; suojaustoiminto sammuttaa moottorin välittömästi jumittumisen, ylikuormittumisen tai ylikuumenemisen yhteydessä
- Tehokas, vain vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori, jolla on pitkä käyttöikä
- Jäähdytysaukkojen suojaritilät antavat lisäsuojan lastuja vastaan
- Turvallista työskentelyä kuolleen miehen kytkimen ja jarrutoiminnon ansiosta, joka pysäyttää laikan välittömästi, kun kytkin vapautetaan.
- Työkaluton pikakiristysmutteri ja laikansuojuksen säätö mahdollistavat nopean ja helpon säädön eri käyttökohteisiin ilman työkaluja.
- Väsyttämätön ja miellyttävä työskentely kompaktin, ergonomisen rakenteen ansiosta, tärinää vaimentava lisäkahva vähentää käteen kohdistuvaa rasitusta
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija | M14 |
Nimellisjännite | 18 V/DC |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 9500 rpm |
Katkaisulaikan halkaisija enint. | 125 mm |
Koneen paino ilman akkua | 1,98 kg |
Akun/pariston kapasiteetti | 5 Ah |
AKKU LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE W-CONNECT
LAIKANSUOJAN LISÄSUOJA
SP-ANTIVIBRATIONHANDLE
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!