Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkulaturi, 12/24 V - 15 A, 10-255 Ah

Ajon. akkulaturi, 12/24 V - 15 A, litium/lyijy
AKKULATURI 12/24V 15A

Tuotenro 0510955821

EAN 4062856827749

-
Akkulaturi, 12/24 V - 15 A, 10-255 Ah

Tuotenro 0510955821
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
Monitoiminen laite, jolla varmistetaan akun ja ajoneuvon sähköjärjestelmän jännite. Laitteella voidaan ladata käynnistysakkuja kytkemättä niitä irti ajoneuvon sähköjärjestelmästä.

Automaattinen jännitteen tunnistaminen


Ajoneuvon sähköjärjestelmän jännite 12 V tai 24 V



Sopii ajoneuvoille, joissa on 12 tai 24 voltin litiumakku tai lyijyhappoakku


esimerkiksi moottoripyörät, henkilöautot, pakettiautot, maatalouskoneet, hälytysajoneuvot, työkoneet, raskaat ajoneuvot



Kompakti ja kestävä akkulaturi likaa hylkivällä teräslevykotelolla



Helppo käyttää on/off-painikkeella



Lataa akkuja, joiden jäännösjännite on > 1,5 V (ajoneuvon sähköjärjestelmän jännite 12 V) ja 3,0 V (ajoneuvon sähköjärjestelmän jännite 24 V)



Suojaustiedot


  • Oikosulkusuojaus

  • Käänteisen napaisuuden suojaus

  • Ylijännitesuojaus

  • Suojattu kipinöinniltä (kipinäsuojausjärjestelmä)

  • Sisäisen elektroniikan ylikuumenemisensuojaus
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Korjaamo


  • Asiakaspalvelu / akun lataus - 12 ja 24 V:n akut (katso tekniset tiedot: Akun / pariston nimitys/tyyppi). Lataustilassa akkulaturi syöttää 15 A virtaa 12 V:n akkuun 14,8 V jännitteellä tai 24 V:n akkuun 28,8 V jännitteellä

  • Vilkkuvien ohjauslaitteiden jatkuva lataus ilman jännitepiikkejä

  • Diagnostiikka - vakauttaa 12 tai 24 V:n akut ajoneuvodiagnostiikkaa varten 15 A enimmäisvirralla


Esittelytila ja ajoneuvon luovutus - ylläpitolataus


Lataa akkua 14,4 V:n syöttöjännitteellä ja 15 A enimmäisvirralla ja varmistaa luotettavan sisäisen jännitteen ajoneuvon kaikkia toimintoja varten



Säilytys - ylläpitolataus


Akun lataus ennen akun myyntiä tai korjaamossa käyttöä varten

Taajuus

50 Hz

Latausjännite enintään 12 V jännitteellä

14,4 V

Latausjännite enintään 24 V jännitteellä

28,8 V

Latausvirta 12 V jännitteellä

15 A

Latausvirta 24 V jännitteellä

15 A

Akun / pariston kapasiteetti vähint./enint.

10-255 Ah

Teho

450 W

Akun/pariston nimitys, tyyppi

12 V lyijyhappoakut (avoin ja huoltovapaa, MF, kalsium, VRLA, GEL, AGM fleece, EFB, EFB+), 12 V litium-ioniakku (LiFePO4), 24 V lyijyhappoakut (avoin, MF, kalsium, VRLA, GEL, AGM fleece, EFB, EFB+)

Latausominaisuudet

IUoU

IP-suojausluokka

IP 21

Kaapelin/johdon pituus

2 m

Täysin eristetyt latausliittimet

Kyllä

Pituus (akun latauskaapeli liittimillä)

2,0 m

Kaapelin poikkileikkaus

1,5 mm²

Pituus x leveys x korkeus

115 x 180 x 70 mm

Tuotteen paino

8340,000 g

Väri

Liikenteen musta RAL 9017

Kipinäsuoja

Kyllä

Käänteisen napaisuuden suoja

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot