Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkulaturi, 12/24 V–120 A, 20–1 500 Ah

Ajoneuvon akkulaturi 12/24 V - 120 A litium/lyijy
AKKULATURI 12/24 V 120/60 A

Tuotenro 0510955870

EAN 4061975345929

-
Akkulaturi, 12/24 V–120 A, 20–1 500 Ah

Tuotenro 0510955870
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
Monitoiminen laite, jolla varmistetaan akun ja ajoneuvon sähköjärjestelmän jännite. Laitteella voidaan ladata käynnistysakkuja kytkemättä niitä irti ajoneuvon sähköjärjestelmästä.

Sopii ajoneuvoille, joissa on 12 tai 24 voltin litiumakku tai lyijyhappoakku


Esimerkkejä: Moottoripyörät, henkilöautot, pakettiautot, maatalouskoneet, hälytysajoneuvot, työkoneet, raskaat ajoneuvot



Automaattinen akun ja akun jännitteen tunnistus



Kompakti ja kestävä akkulaturi, jossa on likaa hylkivä teräslevykotelo; voidaan kiinnittää myös seinälle pohjassa olevanreiän avulla



Usean resonanssin muuntajan teknologiaa päivittäiseen ammattikäyttöön



Helppo käyttää graafisen kosketusnäytön ansiosta



Lataa akut > 1,5 V jäännösjännitteellä (ajoneuvon elektroniikkajärjestelmän jännite 12 V) ja 3,0 V jäännösjännitteellä (ajoneuvon elektroniikkajärjestelmän jännite 24 V)



Sulfaatin poistotila sulfatoituneiden akkujen kapasiteetin palauttamiseen



Suojaustiedot


  • Oikosulkusuojaus

  • Käänteisen napaisuuden suojaus

  • Ylijännitesuojaus

  • Suojattu kipinöinniltä (kipinäsuojausjärjestelmä)

  • Sisäisen elektroniikan ylikuumenemisensuojaus


Huolto- ja päivitystoimet voidaan ohjelmoida USB-liitännän kautta



Taitettavan jalustan ansiosta laitetta voi kallistaa, jolloin näyttö näkyy paremmin



Täysin eristetyillä hauenleuoilla

Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Korjaamo


  • Asiakaspalvelu / akun lataus – 12 ja 24 V:n akut (katso tekniset tiedot: Akun / pariston nimitys/tyyppi). Lataustilassa akkulaturi syöttää 14,8 V:n jännitteellä 12 V:n akkuun virtaa 120 A tai 29,2 V:n jännitteellä 24 V:n akkuun virtaa 60 A.

  • Vilkkuvien ohjauslaitteiden jatkuva lataus ilman jännitepiikkejä

  • Diagnostiikka – vakauttaa 12 tai 24 V:n akut ajoneuvodiagnostiikkaa varten

  • Akun vaihto – varmistaa vakaan ajoneuvon sähköjärjestelmän jännitteen (ulkoinen virtalähde / tukitila) akun vaihdon aikana (13,0 volttia 12 V:n akku ja 26,0 volttia 24 V:n akku), jotta tallennettuja tietoja ei menetä


Esittelytila ja ajoneuvon luovutus – ylläpitolataus


Syöttää 14,4 V:n syöttöjännitteellä akkuun virtaa jopa 120 A saakka ja varmistaa luotettavan sisäisen jännitteen ajoneuvon kaikkia toimintoja varten



Säilytys – ylläpitolataus


Akun lataus ennen akun myyntiä tai korjaamossa käyttöä varten

Taajuus

50 Hz

Latausjännite enintään 12 V jännitteellä

14,8 V

Latausjännite enintään 24 V jännitteellä

29,2 V

Latausvirta 12 V jännitteellä

120 A

Latausvirta 24 V jännitteellä

60 A

Akun / pariston kapasiteetti vähint./enint.

20-1500 Ah

Teho

3300 W

Akun/pariston nimitys, tyyppi

12 V lyijyhappoakut (avoin ja huoltovapaa, MF, kalsium, VRLA, GEL, AGM fleece, EFB, EFB+), 12 V litium-ioniakku (LiFePO4), 24 V lyijyhappoakut (avoin, MF, kalsium, VRLA, GEL, AGM fleece, EFB, EFB+)

Latausominaisuudet

IUoU

IP-suojausluokka

IP 21

Kaapelin/johdon pituus

5 m

Täysin eristetyt latausliittimet

Kyllä

Pituus (akun latauskaapeli liittimillä)

5 m

Kaapelin poikkileikkaus

25 mm²

Tuotteen paino

14991,000 g

Väri

Liikenteen musta RAL 9017

Kipinäsuoja

Kyllä

Käänteisen napaisuuden suoja

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot