Akkulaturi 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 showroom
Ajoneuvon akkulaturi 12 V - 32 A, esittelytila
SHOWROOM-LATURI DEFA 12V 32A
Tuotenro 0510955802
EAN 7042287070003
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sopii ajoneuvoille, joissa on 12 V:n lyijyhappoakku
Esimerkkejä: Moottoripyörät, henkilöautot, pakettiautot, maatalouskoneet, hälytysajoneuvot, työkoneet
Maksimoi akun käyttöiän ja suorituskyvyn
Valvontavapaa, täysin automaattinen seitsenvaiheinen lataussykli ehkäisee akkujen sulfatoitumista
Kompakti ja kestävä akkulaturi likaa hylkivällä alumiinikotelolla
Kumijalat ja irrotettava kuminen reunasuojus mahdollistavat käyttökohteeseen mukautuvan ja turvallisen käytön ajoneuvossa
Irrotettava kaapeli helpottaa kaapelin viemistä moottoritilan läpi
Laturissa ei ole puhallinta, mikä mahdollistaa meluttoman esittelyn
Helppo käyttö on/off-painikkeella
Lataa akkuja, joissa on > 2 V:n jäännösjännite
Suojaustiedot
- Oikosulkusuojaus
- Käänteisen napaisuuden suojaus
- Ylijännitesuojaus
- Suojattu kipinöinniltä (kipinäsuojausjärjestelmä)
- Sisäisen elektroniikan ylikuumenemisensuojaus
LED-näyttö
Tiedot(X)
Korjaamo
- Asiakaspalvelu / akun lataus - 12 V:n akut (katso tekniset tiedot: Akun / pariston nimitys/tyyppi)
- Diagnostiikka - vakauttaa 12 V:n akut ajoneuvodiagnostiikkaa varten, virta enintään 32 A
Esittelytila ja ajoneuvon luovutus - ylläpitolataus
Lataa akkua 14,4 V:n syöttöjännitteellä ja 32 A:n enimmäisvirralla ja varmistaa luotettavan sisäisen jännitteen ajoneuvon kaikkia toimintoja varten
Säilytys - ylläpitolataus
Akun lataus ennen akun myyntiä tai korjaamossa käyttöä varten
Latausjännite enintään 12 V jännitteellä | 14,4 V |
Latausvirta 12 V jännitteellä | 32 A |
Virtalähteen jännite | 230 V |
IP-suojausluokka | IP 40 |
Kaapelin/johdon pituus | 5,0 m |
Täysin eristetyt latausliittimet | Kyllä |
Pituus (akun latauskaapeli liittimillä) | 2,5 m |
Kaapelin poikkileikkaus | 8 mm² |
Tuotteen paino | 1,700 kg |
Väri | Musta, Punainen |
Kipinäsuoja | Kyllä |
Käänteisen napaisuuden suoja | Kyllä |
Hyväksyntämerkintä | CE |