Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, teräs 8.8U, kuumasinkitty
DIN 4014, kuumasinkitty teräs 8.8U
KUUSIORUUVI ISO 4014 8.8U KZN M8X40
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Valmistettu kierteen toleranssiluokkaan 6AZ (alikoko, kierrevälys) ennen pinnoitusta (DIN EN ISO 10684)
- Ruuvi/pultti täyttää ISO-standardin vaatimukset kuumasinkityksen jälkeen
- Ei saa käyttää muttereiden kanssa, joissa on ylikokoinen kierre. Se voi aiheuttaa ongelmia ruuvaamisessa ja liitoksen pettämisen
ISO 4014 korvaa DIN 931:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M8 |
Pituus (l1) | 40 mm |
Kannan korkeus (k1) | 5,5 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 13 |
Standardit | ISO 4014 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8U |
Pinnoite | Kuumasinkitty |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b) | 22 mm |
Malli | Kaulalla, varrella (osakierre) |
Tuoteluokka | A |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!