Kaasupurkausvalo/-polttimo xenon-alkuperäisvarustukselle (tehdasvarustus vaaditaan)
Kaasupurkauspolttimo, ajoneuvo
POLTTIMO KAASUPURK. D1S 35W
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
100 % enemmän valoa kuin halogeeniteknologialla
Ei rasita silmiä
Korkeampi värilämpötila kuin halogeeniteknologialla
Saavu perille mukavammin ja virkeämpänä
paremman valaistun tien ansiosta
Käyttö vain sopivan elektronisen liitäntälaitteen kanssa
Tiedot(X)
Autot ja hyötyajoneuvot
Tyypin kuvaus | KAASUPURKAUSVALO D1S |
Teho | 35 W |
Värilämpötila | 4200 K |