Putkenpidin W-GFIXBD 927, 2-puolinen Sopii naulain malleille DIGA® CS-2 Power ja DIGA® CS-3
W-GFIXBD 927, putkikiinnike kahdelle putkelle
PUTKENPIDIN 16MM 2 PUOL.DIGA CS-2 & CS-3
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hyväksyntä ETA-18/0957 yhdessä naulojen kanssa standardin ETA-12/0452 mukaisesti
- Voidaan käyttää naulaimen DIGA CS-2 kanssa
Tiedot(X)
Suojaputkien (teräsvahvistetut putket ja muoviputket) sekä viemäri- ja lämmitysputkien nopeaan kiinnittämiseen betonipinnoille (tavallinen betoni ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) standardin DIN EN 206 mukaisesti kalkkihiekkatiileen, umpitiileen ja teräkseen.
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Pituus (A) | 64 mm |
Leveys (B) | 20 mm |
Kiinnikkeiden välinen etäisyys (C) | 26 mm |
Soveltuu putken ulkohalkaisijalle (ØD) | 16 mm |