Kaksoisliitin supistettu, yksirivinen, WRC
Kaksoisliittimet supistettu, yksiriviset
LIITIN SUP.KAKSOIS WRC 28B-1
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Liittimen tyyppi | Supistettu kaksoisliitin |
Tyypin kuvaus | LIITIN SUP.KAKSOIS WRC 28B-1 |
Nousu/jako | 44,450 mm |
DIN | 8187 |
Murtokuormitus ISO | 200 kN |
Rullan/pyörän halkaisija | 27,94 mm |
Tapin halkaisija | 15,90 mm |
Tapin/piikin pituus | 69,5 mm |
Sisäleveys | 30,99 mm |
Materiaali | Teräs |
Ketjun tyyppi | Brittiläinen standardi |
Tuotteen paino | 762 g |
Malli | Yksittäinen |