Akkulaturi AL-60-AS-LI
Laturi AL 60-AS-LI
AKKULATURI AL 60-AS-LI
MASTER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Syöttöjännite | 240 V/AC |
Latausvirta enint. | 3 A |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 1,8 m |
Pituus (kokonaispituus) | 175 mm |
Leveys | 147 mm |
Korkeus | 75 mm |
Antoteho | 90 W |
Latausaika | 60 min |
Tuotteen paino | 836 g |
WEEE (käytettyjen sähkölaitteiden takaisinottaminen), luokitus | 06 |
Käyttöjännite | 240 V/AC |
Ulostulojännite | 18 V/DC |