Laturi AL 60-LI 12 V litium-ioniakulle
Laturi, 12 V AL 60-LI
AKKULATURI AL 60-LI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Tarkoitettu vain akun 0700 956 331 lataamiseen.
- Väärän akun lataaminen laturissa 0700 812 aiheuttaa laturivaurion.
Tiedot(X)
Syöttöjännite | 230 V/AC |
Latausvirta enint. | 3 A |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 2 m |
Pituus | 165 mm |
Leveys | 120 mm |
Korkeus | 70 mm |