Akkulaturi DEFA 12 V, 50 A, 40-600 Ah, showroom
Ajon. akkulaturi DEFA 12 V - 50 A, esittelytila
SHOWROOM-LATURI DEFA 12V 50A
Tuotenro 9501017435
EAN 4099618459733
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Soveltuu ajoneuvoille, joissa on 12 V:n lyijyakku, kuten moottoripyörät, henkilöautot, pakettiautot, maatalouskoneet, hälytysajoneuvot ja työkoneet
- Kompakti ja kestävä akkulaturi likaa hylkivällä alumiinikotelolla
- Laturissa ei ole puhallinta, tämä mahdollistaa ajoneuvon esittelyn ilman häiritsevää ääntä
- Irrotettavat kaapelit helpottavat kaapelien viemistä moottoritilan läpi
- Elvyttää lähes tyhjäksi purkautuneet akut, joiden jäännösjännite on> 2 V
Maksimoi akun käyttöiän ja suorituskyvyn
- Valvontavapaat, täysin automaattiset 7-vaiheiset lataussyklit
- Latausjännitteen säätö lämpötilan mukaan ± 0,03 V/°C. Suurin lämpötilan mukaan säädetty latausjännite on 15,3 V.
Suojattu seuraavilta:
- Oikosulku
- Käänteinen napaisuus
- Ylijännite
- Kipinät (kipinänestojärjestelmä)
- Sisäisen elektroniikan ylikuumeneminen
- Tasainen 50 A teho jäähdytysripojen kautta tapahtuvan optimaalisen lämmön poiston, jäähdytyksen ansiosta
- Sopii ulkokäyttöön
- Helppo käyttää kolmella painikkeella ilman alivalikkoa
- LED-näyttö
Tiedot(X)
Korjaamot
- Asiakaspalvelu / akun lataus - kaikille 12 V:n akuille
- Virransyöttötilassa vakauttaa ajoneuvon jännitteen vilkkumisen/ohjelmistopäivityksen/vianmäärityksen aikana 50 A:n virralla ja 13,7 V:n jännitteellä
- Akun vaihto: varmistaa vakaan jännitteen ajoneuvon sähköjärjestelmälle (ulkoinen virtalähde), kun akku on irrotettuna, jotta tallennetut tiedot eivät häviä
Esittely-/näyttelytila ja ajoneuvon luovutus - ylläpitolataus
Lataa akkua 13,7 V:n syöttöjännitteellä ja 50 A:n enimmäisvirralla ja varmistaa luotettavan sisäisen jännitteen ajoneuvon kaikkia toimintoja varten
Ylläpitolataus käytetyille ajoneuvoille
Säilytys- ja ylläpitolataus
Akun lataus ennen akun myyntiä tai korjaamossa käyttöä varten
Taajuus | 50 Hz |
Virtalähteen jännite | 13,7 V |
Latausjännite vähint. | 2 V |
Latausjännite enint. | 14,7 V |
Latausvirta | 50 A |
Akun / pariston kapasiteetti vähint./enint. | 40-600 Ah |
Teho | 800 W |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | 12 V lyijyhappoakut (avoin, MF, kalsium, VRLA, GEL, AGM fleece, EFB, EFB+), 12 V litium-ioniakku (LiFePO4) |
Latausominaisuudet | 7-vaiheinen täysin automatisoitu lataus |
IP-suojausluokka | IP 5K3 |
Kaapelin/johdon pituus | 5 m |
Täysin eristetyt latausliittimet | Kyllä |
Pituus (akun latauskaapeli liittimillä) | 2,5 m |
Kaapelin poikkileikkaus | 8,4 mm² |
Pituus x leveys x korkeus | 280 x 175 x 85 mm |
Tuotteen paino | 4,930 kg |
Väri | Musta, Punainen |
Kipinäsuoja | Kyllä |
Käänteisen napaisuuden suoja | Kyllä |
Hyväksyntämerkintä | CE |