Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkulaturi DEFA Multicharger

Akkulaturi, DEFA MultiCharger
AKKULATURI DEFA CHARGEKIT 1X12A

Tuotenro 0510955660

EAN 7042287062527

-
Akkulaturi DEFA Multicharger

Tuotenro 0510955660
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
Laturi 12 V:n akuille. Helppo asentaa, tehokas suojaus vettä, pölyä, iskuja ja alhaisia lämpötiloja vastaan.
  • Valmistettu käyttämällä nykyaikaista Switch-Mode-teknologiaa

  • Galvaaninen erotus

  • Suojaa ajoneuvon herkkiä elektronisia järjestelmiä

  • Huoltovapaa

Sarja sisältää MultiCharger akkulaturin 1x12A (DA705200), MiniPlug puskuri/elementtikaapelin 2.0m (DA460939) sekä MiniPlug Xtreme verkkojohdon 5.0m DA460957.


Kiinteään asennukseen, PlugIn-liitännät.


Sarjaa voidaan täydentää DEFA PlugIn-liitäntöjen avulla toisella akkulaturilla, lämmitystuotteilla, invertterillä yms.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueVoidaan yhdistää invertteriin, automaattikytkimeen ja sähköajoneuvon lämmitykseen.

Latausjännite enintään 12 V jännitteellä

14,4 V

Latausvirta 12 V jännitteellä

12 A

Virtalähteen jännite

230 V

Teho

190 W

IP-suojausluokka

IP 44

Kaapelin/johdon pituus

5 m

Pituus (akun latauskaapeli liittimillä)

2 m

Kaapelin poikkileikkaus

1,5 mm²

Tuotteen paino

1,900 kg

Väri

Musta-punainen

Käänteisen napaisuuden suoja

Kyllä

Hyväksyntämerkintä

CE

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot