Akkulaturi Multicharger
Akkulaturi, DEFA MultiCharger
DEFA AKKULATURISARJA 1X12A
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Valmistettu käyttämällä nykyaikaista Switch-Mode-teknologiaa
- Galvaaninen erotus
- Suojaa ajoneuvon herkkiä elektronisia järjestelmiä
- Huoltovapaa
Sarja sisältää MultiCharger akkulaturin 1x12A (DA705200), MiniPlug puskuri/elementtikaapelin 2.0m (DA460939) sekä MiniPlug Xtreme verkkojohdon 5.0m DA460957.
Kiinteään asennukseen, PlugIn-liitännät.
Sarjaa voidaan täydentää DEFA PlugIn-liitäntöjen avulla toisella akkulaturilla, lämmitystuotteilla, invertterillä yms.
Tiedot(X)
Latausjännite enintään 12 V jännitteellä | 12 V |
Latausvirta 12 V jännitteellä | 12 A |
Latausominaisuudet | 7-vaiheinen täysin automatisoitu lataus |
IP-suojausluokka | IP 44 |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 2 m |
Täysin eristetyt latausliittimet | Kyllä |
Pituus (akun latauskaapeli liittimillä) | 2 m |
Kaapelin poikkileikkaus | 2.5 cm² |
Pituus x leveys x korkeus | 98 x 53 x 138 mm |
Tuotteen paino | 2,82 kg |
Käänteisen napaisuuden suoja | Kyllä |