Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Korjaamolaturi, 12 V, 50 A, 40-600 Ah

Ajoneuvon akkulaturi 12 V - 50 A
KORJAAMOLATURI DEFA 50A VOLVO

Tuotenro 9501016537
EAN 7042287167000

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Korjaamokäyttöön tarkoitettu monitoimilaite ilman puhallinta. Laitteella varmistetaan akun ja ajoneuvon sähköjärjestelmän jännite. Laitteella voidaan ladata käynnistysakkuja kytkemättä niitä irti ajoneuvon sähköjärjestelmästä. Lämpötila-anturilla

Sopii ajoneuvoille, joissa on 12 V:n lyijyhappoakku


  • Esimerkiksi moottoripyörät, henkilöautot, pakettiautot, maatalouskoneet, hälytysajoneuvot, työkoneet


Kompakti ja kestävä akkulaturi likaa hylkivällä alumiinikotelolla, alaosassa kaapelipidike



Elvyttää lähes tyhjäksi purkautuneet akut, joiden jäännösjännite on > 2 V



Maksimoi akun käyttöiän ja suorituskyvyn


  • Valvontavapaa, täysin automaattinen 7-vaiheinen lataussykli

  • Latausjännitteen säätö lämpötilan mukaan ± 0,03 V/°C

  • Suurin lämpötilan mukaan säädetty latausjännite on 15,3 V


Suojaustiedot


  • Oikosulkusuojaus

  • Käänteisen napaisuuden suojaus

  • Ylijännitesuojaus

  • Suojattu kipinöinniltä (kipinäsuojausjärjestelmä)

  • Sisäisen elektroniikan ylikuumenemisensuojaus


Tasainen 50 A:n virta jäähdytysripojen kautta tapahtuvan optimaalisen lämmönsiirron myötä



Sopii ulkokäyttöön



Helppo käyttää kolmella painikkeella ilman alivalikkoa



LED-näyttö

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Korjaamo


  • Asiakaspalvelu / akun lataus - kaikille 12 V:n akuille

  • Virransyöttötilassa jännite vakaantuu päivityksen/ohjelmistopäivityksen/vianmäärityksen aikana 50 A:n virralla ja 13,7 V:n jännitteellä

  • Akun vaihto - varmistaa vakaan jännitteen ajoneuvon sähköjärjestelmälle (ulkoinen virtalähde), kun akku on irrotettuna, jotta tallennetut tiedot eivät häviä


Esittelytila ja ajoneuvon luovutus - ylläpitolataus


Lataa akkua 13,7 V:n syöttöjännitteellä ja 50 A:n enimmäisvirralla ja varmistaa luotettavan sisäisen jännitteen ajoneuvon kaikkia toimintoja varten



Ylläpitolataus käytetyille autoille



Säilytys - ylläpitolataus


Akun lataus ennen akun myyntiä tai korjaamossa käyttöä varten

Taajuus

50 Hz

Latausjännite enintään 12 V jännitteellä

14.2 V

Latausvirta 12 V jännitteellä

50 A

Virtalähteen jännite

13.6 V

Latausjännite vähint.

2 V

Latausjännite enint.

14.2 V

Latausvirta

50 A

Akun / pariston kapasiteetti vähint./enint.

40-600 Ah

Teho

800 W

Akun/pariston nimitys, tyyppi

12 V litium-ioniakku (LiFePO4)

Latausominaisuudet

7-vaiheinen täysin automatisoitu lataus

IP-suojausluokka

IP 40

Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus

5 m

Täysin eristetyt latausliittimet

Kyllä

Pituus (akun latauskaapeli liittimillä)

5 m

Kaapelin poikkileikkaus

8.4 mm²

Pituus x leveys x korkeus

280 x 175 x 85 mm

Tuotteen paino

3.800 kg

Väri

Musta, Punainen

Kipinäsuoja

Kyllä

Käänteisen napaisuuden suoja

Kyllä

Hyväksyntämerkintä

CE

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot