Ho-Bau ruuvi, uppokanta, PH, harvakierre
Ho-Bau-ruuvi, sinkitty osak, uppokanta, harvak, PH
HO-BAU-RUUVI HARVAK PH2 4,2X75 ZN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pienen kannan ja jyrsinurien ansiosta ruuvi uppoaa kovaankin puuhun tai levyyn materiaalia halkaisematta.
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d) | 4,2 mm |
Pituus (l) | 75 mm |
Kierteen pituus (lg) | 51 mm |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta, 60 astetta |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 7 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 2 |
Ytimen halkaisija | 2,5 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |