Tasakiila, korkea profiili DIN 6885, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton, malli A
DIN 6885, haponkestävä teräs A4, malli A
DIN 6885-A KIILA A4 10X8X50
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Leveys (b1) | 10 mm |
Korkeus (h1) | 8 mm |
Pituus (l1) | 50 mm |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Muoto/malli | A |
DIN | 6885 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |