Akkunaparasva
Akkunaparasva
AKKUNAPARASVA TUUBI 100ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Helppo levittää
- Vedenkestävä
- Käyttölämpötila: -30 °C ... +60 °C
- Sähköä eristävä
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Puhdista akun navat huolellisesti mekaanisella menetelmällä. Levitä ja tasoita sen jälkeen akkunaparasva.
Sisältö/tilavuus | 100 ml |
Väri | Punainen |
Haju/tuoksu | Hiilivety |
Säilyvyysaika tuotannosta | 36 Kuukautta |
Tiheys/ominaispaino | 0,93 g/cm³ |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
Käyttölämpötila vähint. | -30 °C |
Käyttölämpötila enint. | 85 °C |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!