Akkuniittimutteripihti ANG 310
Akkukäyttöinen niittimutteripihti, ANG 310
AKKUNIITTIMUTTERIPIHTI ANG 310 1X2,0AH
MASTER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Helppo ja vaivaton käyttää
Ergonominen kahva, tasapainotettu koneen painopiste ja alhainen kokonaispaino
Suojaa niittimuttereita
Niittimutterien niittaus juuri oikealla vääntömomentilla ja automaattisella katkaisulla.
Helppokäyttöinen
Automaattinen niittaustoiminto asetuksen päätyttyä.
Pitkä käyttöikä
Erittäin vahva ja kompakti malli iskunkestävällä kotelolla
Akun 0700916432 käyttö koneen 07009481 kanssa edellyttää adapteria. Adapteri 0700915225 saatavana vain erikoistilauksesta.
Tiedot(X)
Akun/pariston kapasiteetti | 2.0 Ah |
Käyttöjännite | 14.4 V/DC |
Iskun pituus/nostokorkeus | 5,5 mm |
Vetovoima | 13000 N |
Soveltuu vähint. niitin halkaisijalle | 3 mm |
Soveltuu enint. niitin halkaisijalle | 5 mm |
Koneen paino akun kanssa | 2,1 kg |
SP-KEY-11X17
AKKU G14 14,4V/2,0AH
MASTERSP-DOUBLE-OPEN-END-SPANNER-WS24/27
CASEINRT-(ANG310/ANG14)-PS-340X470X60
Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!