Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkupatruunapuristin AKP 18-600 M-CUBE

Akkupatruunapuristin AKP 18-600
AKKUPATRUUNAPURISTIN AKP 18-600, RUNKO

Tuotenro 5701410001

EAN 4065746760706

-
Akkupatruunapuristin AKP 18-600 M-CUBE

Tuotenro 5701410001
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
Tehokas akkupatruunapuristin automaattisella työntötangon irtikytkennällä
  • Kestävä metallivaihdelaatikko ja integroitu ylikuormitussuoja estävät moottorin jumittumisen käytettäessä kovetettua materiaalia

  • Erittäin käytännöllinen muunnossarjan kanssa putken lyhentämiseksi - sopii 400 ml:n ja 600 ml:n makkarapatruunoihin, voidaan käyttää myös patruunoille puristusmännän (tuotenro. 5700202004) kanssa

  • Työntötangon automaattinen irrotus estää valumisen, koska työntötanko irrotetaan välittömästi, kun liipaisin vapautetaan, mikä takaa siistit nauhat

  • Herkkä liipaisin, nopeuden säätöpyörä ja suuri käyttöteho mahdollistavat käyttönopeuden tarkan säätämisen ja varmistavat puhtaan ja tarkan työskentelyn jopa suuren viskositeetin aineilla

Lisätarvike kiristysmutteri AKP - tuotenumero 5700 600 005

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii keskitason ja korkean viskositeetin liima- ja tiivistemassoille 310 ml:n patruunoissa ja 400/600 ml:n makkaroissa. Soveltuu erinomaisesti tuulilasiliimalle.

Nimellisjännite

18 V/DC

Akkujen / paristojen määrä

0 KPL

Akun/pariston kapasiteetti

0 Ah

Puristusvoima

5000 N

Koneen paino akun kanssa

2,3 kg

Akkupatruunapuristin AKP 18-600 M-CUBE sisältää:
1 x
Varaosat – koneet

PURISTUSMÄNTÄ PATRUUNOILLE AKP

Määrä: 1 x
1 x
Patruunaholkki 330 ml:n patruunoille

PATRUUNAHOLKKI AKP 330 ML

Määrä: 1 x
1 x
Varaosat – koneet

TYÖNTÖTANKO AKP 18-600

Kuvaus:
AKP 18, 600 ml
Määrä: 1 x
1 x
Työntötanko patruunapuristimelle AKP 12/18

TYÖNTÖTANKO 400MM

Kuvaus:
AKP 18, 400 ml
Määrä: 1 x
1 x
Varaosat – koneet

ALUMIINIPUTKI 600ML AKP

Kuvaus:
AKP 12/18, 600 ml
Määrä: 1 x
1 x
Varaosat – koneet

KIRISTYSMUTTERI AKP

Määrä: 1 x
1 x
Varaosat – koneet

PURISTUSMÄNTÄ MAKKAROILLE AKP

Määrä: 1 x
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Varaosat – koneet

PURISTUSMÄNTÄ PATRUUNOILLE AKP

x 1 kpl
Patruunaholkki 330 ml:n patruunoille

PATRUUNAHOLKKI AKP 330 ML

x 1 kpl
Muunnossarja Malleille AKP 12-A-330 ja AKP 18-A-600

MUUNNOSSARJA 400ML AKP12 JA AKP18

Puristimen muuntamiseen 400 ml:n makkaratuotteille.
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
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
1K tuulilasi-/ikkunaliima Ultimate

TUULILASILIIMA ULTIMATE 400ML MAKKARA

Korkealaatuinen kaikille ajoneuvotyypeille sopiva yksikomponenttinen tuulilasiliima, jota voidaan käyttää lähes ympäri vuoden.
x 1 kpl
Cetus®X-treme 65KB -suojalasit

SUOJALASIT CETUS X-TREME 65KB

Tehokasta suojaa rennolla muotoilulla
x 1 kpl
Työ-/suojakäsine, MultiFit Nitrile

TYÖKÄSINE MULTIFIT NITRIL 9

Yleiskäyttöön sopiva, erittäin kestävä
x 6 kpl
1K tuulilasi-/ikkunaliima Ultimate

TUULILASILIIMA ULTIMATE

Korkealaatuinen kaikille ajoneuvotyypeille sopiva yksikomponenttinen tuulilasiliima, jota voidaan käyttää lähes ympäri vuoden.