Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkuporakone, BS 12-A

Akkuporakone BS 12-A
AKKUPORA BS12-A RUNKO

Tuotenro 5700130000

EAN 4062856952731

-
Akkuporakone, BS 12-A

Tuotenro 5700130000
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
Todella kompakti, tehokas 12 V akkuporakone litium-ioniakulla. Sopii erinomaisesti kevyisiin ruuvaus- ja poraustöihin
  • Väsyttämätön työskentely kevyen ja kompaktin rakenteen ansiosta

  • Akun varaustilan jatkuva seuranta akussa olevan varaustilan merkkivalon avulla

  • Soveltuu sekä ruuvaukseen että poraukseen kaksivaihteisen vaihteiston ja poraistukan ansiosta

  • Ylikuormitussuoja estää moottorin ja akun vaurioitumisen

  • Integroidut LED-valot valaisevat työalueen

  • Yhteensopiva kaikkien 10,8 V:n ja 12 V:n akkukäyttöisten tuotteiden kanssa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

12 V/DC

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) 1./2. vaihde vähint./enint.

0-400 / 0-1300 rpm

Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä ruuvaus

30 / 15 Nm

Poraistukan kiinnitysleveys vähint./enint.

1-10 mm

Poraistukan kiinnitys

1/2 x 20 UNF

Toimitus sisältää

2 x 2 Ah akku, laturi

Akkujen / paristojen määrä

0 KPL

Akun/pariston kapasiteetti

0 Ah

Poraushalkaisija enint., teräs

10 mm

Ruuvin halkaisija enint.

7 mm

Pituus (kokonaispituus)

169 mm

Korkeus

178 mm

Koneen paino akun kanssa

0,95 kg

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Akku Würth-koneille, Li-ion, 12 V

AKKU LI-ION 12V/4,0AH

Kompakti 12 V:n akku
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot