Vaijerilukko
Sinkitty teräs
VAIJERILUKKO HST 6 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Standardit | DIN 741 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Soveltuu vaijerin/köyden halkaisijalle (d) | 6 mm |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M5 |
Korkeus (h1) | 28 mm |
Pulttiväli | 8 mm |
Sisähalkaisija (d3) | 8 mm |
Leveys (b1) | 13 mm |